OBO - GRM rácsos kábeltálca 55x450x3000 galvanikusan horganyzott 6425089 - 6425089
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 80 mm
Hosszúság - 405 mm
Kivitel - szorítótámasz
Anyag - acél
Szélesség - 405 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196208333
Sonepar cikkszám
6425089
Gyártói cikkszám
6425089
Gyártói típuskód
MKA 10 405 FS
Magasság:
80 mm
Hosszúság:
405 mm
Kivitel:
szorítótámasz
Anyag:
acél
Szélesség:
405 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 405mm falikonzol