OBO - Gyorsösszekötő rácsos kábeltálcához L245mm cink-alu bev SN061533 - 6016684
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196054251
Sonepar cikkszám
SN061533
Gyártói cikkszám
6016684
Gyártói típuskód
GRV 245 DD
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Anyag:
acél
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmentes összekötő
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
245-245 mm
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Hosszúság:
245 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb