OBO - Gyűrűs szem M8 galvanikusan horganyzott SN061540 - 3463583
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - egyéb
Anyag minősége - egyéb
Csavarmenet mérete metrikus - 8
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Szélesség - 12 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195307273
Sonepar cikkszám
SN061540
Gyártói cikkszám
3463583
Gyártói típuskód
2084 M8 G
Anyag:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Csavarmenet mérete metrikus:
8
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Szélesség:
12 mm
Magasság:
37.8 mm
Rögzítéstechnika ; Gyűrűs anya ; Gyűrűs szem M8 galvanikusan horganyzott