Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Habosított térkitöltő blokk tűzgá tömít 200x144x60mm barna SN061542 - 7202505

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hab-blokkok

  • Forma - négyszögletes

  • Külső szélesség - 144 mm

  • Lemezvastagság/termékhossz - 200 mm

  • Külső magasság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196434459

Sonepar cikkszám

SN061542

Gyártói cikkszám

7202505

Gyártói típuskód

FBA-B200-14

Kivitel:

hab-blokkok

Forma:

négyszögletes

Külső szélesség:

144 mm

Lemezvastagság/termékhossz:

200 mm

Külső magasság:

60 mm

Tartozék szükséges:

Igen

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Habosított térkitöltő blokk tűzgá tömít 200x144x60mm barna