OBO - Habosított térkitölto blokk tuzgát tömít 200x144x25mm barna SN061541 - 7202515
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hab-blokkok
Forma - négyszögletes
Külső szélesség - 144 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 200 mm
Külső magasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196434466
Sonepar cikkszám
SN061541
Gyártói cikkszám
7202515
Gyártói típuskód
FBA-BV200-14
Kivitel:
hab-blokkok
Forma:
négyszögletes
Külső szélesség:
144 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
200 mm
Külső magasság:
25 mm
Tartozék szükséges:
Igen
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Habosított térkitölto blokk tuzgát tömít 200x144x25mm barna