OBO - Hatlapfejű csavar Anya-alátét-csavar M10x90 SN061595 - 6418256
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Anyag minősége - rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 90 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 10
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195759041
Sonepar cikkszám
SN061595
Gyártói cikkszám
6418256
Gyártói típuskód
SKS 10x90 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
90 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
10
Felület:
kezeletlen
Teljes menet:
Igen
Anyával:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Kulcsméret:
17 mm
Alátétkoronggal:
Igen
Menet emelkedése:
1.5 mm
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar Anya-alátét-csavar M10x90