OBO - Hatlapfejű csavar M10x45mm V2A SN061563 - 3156040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Anyag minősége - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 45 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 10
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195849490
Sonepar cikkszám
SN061563
Gyártói cikkszám
3156040
Gyártói típuskód
HHS M10x45 A2
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
45 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
10
Felület:
kezeletlen
Kulcsméret:
17 mm
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar M10x45mm