OBO - Hatlapfejű csavar M10x50mm V4A SN061564 - 3156034
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Anyag minősége - rozsdamentes acél 316 L (1.4404)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 50 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 10
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195940609
Sonepar cikkszám
SN061564
Gyártói cikkszám
3156034
Gyártói típuskód
HHS M10x50 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél 316 L (1.4404)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
50 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
10
Felület:
kezeletlen
Kulcsméret:
17 mm
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar M10x50mm