OBO - Hatlapfejű csavar M6x16mm V4A SN061575 - 3156016
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Anyag minősége - rozsdamentes acél 316 L (1.4404)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 6
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195940371
Sonepar cikkszám
SN061575
Gyártói cikkszám
3156016
Gyártói típuskód
HHS M6x16 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél 316 L (1.4404)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
16 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
6
Felület:
kezeletlen
Kulcsméret:
10 mm
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar M6x16mm