OBO - Hatlapfejű csavar M6x25mm V4A SN061578 - 3156019
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Anyag minősége - rozsdamentes acél 316 L (1.4404)
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete metrikus - 6
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 25 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195940395
Sonepar cikkszám
SN061578
Gyártói cikkszám
3156019
Gyártói típuskód
HHS M6x25 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél 316 L (1.4404)
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete metrikus:
6
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
25 mm
Kulcsméret:
10 mm
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar M6x25mm