OBO - Hatlapfejű csavar M6x30mm V4A SN061580 - 3156020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Anyag minősége - rozsdamentes acél 316 L (1.4404)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 30 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 6
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195940401
Sonepar cikkszám
SN061580
Gyártói cikkszám
3156020
Gyártói típuskód
HHS M6x30 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél 316 L (1.4404)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
30 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
6
Felület:
kezeletlen
Kulcsméret:
10 mm
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar M6x30mm