OBO - Hatlapfejű csavar M6x35mm galvanikusan horganyzott SN061583 - 3156354
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Anyag minősége - PA 6
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet mérete metrikus - 6
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 35 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195255673
Sonepar cikkszám
SN061583
Gyártói cikkszám
3156354
Gyártói típuskód
342 M6X35 G
Anyag:
acél
Anyag minősége:
PA 6
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet mérete metrikus:
6
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
35 mm
Kulcsméret:
10 mm
Anyával:
Nem
Alátétkoronggal:
Nem
Hatlapfejű csavar M6x35mm galvanikusan horganyzott