OBO - Hatlapfejű csavar M8x40mm V4A SN061588 - 3156027
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Anyag minősége - rozsdamentes acél 316 L (1.4404)
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete metrikus - 8
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 40 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195940494
Sonepar cikkszám
SN061588
Gyártói cikkszám
3156027
Gyártói típuskód
HHS M8x40 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél 316 L (1.4404)
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete metrikus:
8
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
40 mm
Kulcsméret:
13 mm
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar M8x40mm