OBO - Hengeres fejű csavar normálhornyos M6x20mm galv horg SN061627 - 3153207
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Fejforma - hengerfej
Süllyesztett fej - Nem
Csavarmenet mérete metrikus - 6
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195254959
Sonepar cikkszám
SN061627
Gyártói cikkszám
3153207
Gyártói típuskód
341 M6x20 G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Fejforma:
hengerfej
Süllyesztett fej:
Nem
Csavarmenet mérete metrikus:
6
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
20 mm
Csavarfej:
csavarbemetszés
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Hengeres fejű csavar normálhornyos M6x20mm galv horg