OBO - Hiltiszalag 8 12x8mm 1471120 - 1471120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Szélesség - 12 mm
Perforáció - kerek/négyszögletes
Perforáció átmérője - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195138679
Sonepar cikkszám
1471120
Gyártói cikkszám
1471120
Gyártói típuskód
5055 LI12 FS
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szélesség:
12 mm
Perforáció:
kerek/négyszögletes
Perforáció átmérője:
5 mm
Perforációs sorok száma:
1
Anyag minősége:
egyéb
Perforáció szélessége:
5.2 mm
Lyukasztás iránya:
hosszában
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Hiltiszalag 8 12x8mm