Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg csatorna 110x200mm beépíthető leágazóidom 7002653 - 7002653

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelcsatorna szélesség - 200 mm

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Kivitel - összekötővel

  • Belső sugár - 50 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196819850

Sonepar cikkszám

7002653

Gyártói cikkszám

7002653

Gyártói típuskód

RAA 120 FS

Kábelcsatorna szélesség:

200 mm

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kivitel:

összekötővel

Belső sugár:

50 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 1010mm konzol IS8-hoz