OBO - Horg csatorna 110x200mm beépíthető leágazóidom FT 7123213 - 7123213
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kivitel - összekötővel
Belső sugár - 50 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196813551
Sonepar cikkszám
7123213
Gyártói cikkszám
7123213
Gyártói típuskód
RAA 120 FT
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kivitel:
összekötővel
Belső sugár:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-120 °C
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca végzáró ; %Horg kábeltálca 300mm takaroléc