OBO - Horg csatorna 110x200mm FSP TGN RAL6016 zöld 6098220 - 6098220
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 200 mm
Magasság - 110 mm
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
RAL-szám - 6016
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
6098220
Gyártói cikkszám
6098220
Gyártói típuskód
WKSG 120 FSP TGN
Anyag:
acél
Szélesség:
200 mm
Magasság:
110 mm
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
RAL-szám:
6016
Anyaga: temperöntvény