Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg csatorna 110x200x6000mm 6098111 - 6098111

MásolásMásolás
OBO - Horg csatorna 110x200x6000mm 6098111

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 110 mm

  • Szélesség - 200 mm

  • Anyagvastagság - 2 mm

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Munkahossz - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196351435

Sonepar cikkszám

6098111

Gyártói cikkszám

6098111

Gyártói típuskód

WKSG 120 FS

Magasság:

110 mm

Szélesség:

200 mm

Anyagvastagság:

2 mm

Hosszúság:

6000 mm

Munkahossz:

6000 mm

Hasznos keresztmetszet:

20200 mm2

Oldalperforáció:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Összekötő fajtája:

csavarral

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Súly:

7.13 kg/m

Lehetséges támasztávolság:

3-8 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

2500 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

1600 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:

1100 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:

750 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:

450 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 8,0 m-es támasztávolsággal:

200 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg csatorna 110x200mm