Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg csatorna 110x300mm 6098115 - 6098115

MásolásMásolás
OBO - Horg csatorna 110x300mm 6098115

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196351497

Sonepar cikkszám

6098115

Gyártói cikkszám

6098115

Gyártói típuskód

WKSG 130 FS

Anyag:

acél

Szélesség:

300 mm

Magasság:

110 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

6000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

2 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hasznos keresztmetszet:

30500 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Munkahossz:

6000 mm

Súly:

8.17 kg/m

Összekötő fajtája:

csavarral

Lehetséges támasztávolság:

3-8 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

2500 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

1600 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:

1100 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:

750 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:

450 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 8,0 m-es támasztávolsággal:

200 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Horg kábeltálca 85mm hosszanti kötés