OBO - Horg csatorna 110x500mm hosszanti kötés RAL6016 ZÖLD 6091237 - 6091237
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Magasság - 110 mm
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
RAL-szám - 6016
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
6091237
Gyártói cikkszám
6091237
Gyártói típuskód
WRVL 110 FSP TGN
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Magasság:
110 mm
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
RAL-szám:
6016
Szín: zöld