OBO - Horg csatorna 40x60mm lapos sarokelem 6247504 - 6247504
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 60 mm
Magasság - 44 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Szín - egyéb
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196312313
Sonepar cikkszám
6247504
Gyártói cikkszám
6247504
Gyártói típuskód
LKM F40060FS
Szélesség:
60 mm
Magasság:
44 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szín:
egyéb
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Védettség:
IP30
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Ütésállóság:
IK10
Öntapadó fólia:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Horg csatorna 40x60mm lapos sarokelem