OBO - Horg csatorna 85x400mm sarok 90° 7126417 - 7126417
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Belső sugár - 150 mm
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196248056
Sonepar cikkszám
7126417
Gyártói cikkszám
7126417
Gyártói típuskód
RB 90 840 FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Belső sugár:
150 mm
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Anyagvastagság:
1.25 mm
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg csatorna 85x400mm sarok 90°