OBO - Horg csatorna függesztőkengyel tűzihorganyzott 6356109 - 6356109
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 40 mm
Hosszúság - 80 mm
Kivitel - egyéb
Magasság - 40 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196195671
Sonepar cikkszám
6356109
Gyártói cikkszám
6356109
Gyártói típuskód
DB FT
Szélesség:
40 mm
Hosszúság:
80 mm
Kivitel:
egyéb
Magasság:
40 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
13 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete metrikus:
13
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; %Horg kábeltálca tartóhoz védősapka sárga