OBO - Horg csatorna szorítókengyel tűzihorganyzott pár 6355812 - 6355812
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - sínnel
Anyag - acél
Anyag minősége - egyéb
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete metrikus - 10
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196579259
Sonepar cikkszám
6355812
Gyártói cikkszám
6355812
Gyártói típuskód
TKH-L-25 FT
Kivitel:
sínnel
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete metrikus:
10
Peremerősséghez alkalmas:
15-25 mm
Furatátmérő:
11 mm
Szakítőerő:
10000 N
Megengedett hasznos teher:
10000 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Horg csatorna szorítókengyel tűzihorganyzott pár