Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg csatorna szorítókengyel tűzihorganyzott pár M10x50mm 6355808 - 6355808

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átfutó

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Peremerősséghez alkalmas - 0-25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196579075

Sonepar cikkszám

6355808

Gyártói cikkszám

6355808

Gyártói típuskód

TKS-L-25 FT

Kivitel:

átfutó

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Csavarmenet mérete metrikus:

10

Peremerősséghez alkalmas:

0-25 mm

Anyag minősége:

acélöntvény

Szakítőerő:

10000 N

Megengedett hasznos teher:

10000 N

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Horg csatorna szorítókengyel tűzihorganyzott pár M10x50mm