OBO - Horg kábellétra 110x200mm csuklós sarokelem tűzihorganyzott SN169301 - 6225510
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - emelkedő/csökkenő
Szög - állítható
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 200 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196445097
Sonepar cikkszám
SN169301
Gyártói cikkszám
6225510
Gyártói típuskód
LGBE 1120 FT
Irányváltozás:
emelkedő/csökkenő
Szög:
állítható
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
200 mm
Anyag:
acél
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalperforáció:
Nem
Zsanéros:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Horg kábellétra 110x200mm csuklós sarokelem tűzihorganyzott