Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábellétra 110x300mm 6311012 - 6311012

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Oldalperforáció - Igen

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 110 mm

  • Szélesség - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196883097

Sonepar cikkszám

6311012

Gyártói cikkszám

6311012

Gyártói típuskód

WKLG 1130 FS

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Oldalperforáció:

Igen

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

110 mm

Szélesség:

300 mm

Hosszúság:

6000 mm

Hasznos keresztmetszet:

28100 mm2

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Létra középtávolság:

300 mm

Függőleges kábellétra:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Súly:

5.83 kg/m

Lehetséges támasztávolság:

3-7 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

2500 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

1600 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:

1100 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:

800 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:

400 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 110x300mm