OBO - Horg kábellétra 110x300mm 90°-os belső ív idom SN065036 - 7407849
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépíthető eszközök száma - 2
Kivitel - hordozóforma
Szerelvény szerelési módja - bepattintható
Húzásmentesítések száma - 0
Hosszúság - 116 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195626886
Sonepar cikkszám
SN065036
Gyártói cikkszám
7407849
Gyártói típuskód
MTGE2 2F
Beépíthető eszközök száma:
2
Kivitel:
hordozóforma
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Húzásmentesítések száma:
0
Hosszúság:
116 mm
Mélység:
36 mm
Anyag:
fém
Padló alatti rendszerek ; Tartozék padló alatti rendszerekhez ; Szerelőtartó 2 x F típusú perforációval 116x36x34