OBO - Horg kábellétra 110x300mm tuzihorg 6216137 - 6216137
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 300 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 110 mm
Hosszúság - 6000 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196155170
Sonepar cikkszám
6216137
Gyártói cikkszám
6216137
Gyártói típuskód
L 1130
Szélesség:
300 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
110 mm
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Oldalperforáció:
Nem
Létra középtávolság:
300 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; %Horg kábellétra 110x300mm tuzihorg