Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábellétra 110x300x3000mm th. 6216426 - 6216426

MásolásMásolás
OBO - Horg kábellétra 110x300x3000mm th. 6216426

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 110 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195065227

Sonepar cikkszám

6216426

Gyártói cikkszám

6216426

Gyártói típuskód

LG 113 VS 3 FT

Szélesség:

300 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

110 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Felület:

tűzihorganyzott

Létrafok rögzítése:

vakszegecselt

Oldalperforáció:

Igen

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

28300 mm2

Súly:

4.23 kg/m

Függőleges kábellétra:

Nem

Lehetséges támasztávolság:

2-5 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

3100 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

2000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

1400 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

650 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:

500 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 110x300x3000mm th.