OBO - Horg kábellétra 110x300x6000mm th. 6216468 - 6216468
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 300 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 110 mm
Hosszúság - 6000 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195065388
Sonepar cikkszám
6216468
Gyártói cikkszám
6216468
Gyártói típuskód
LG 113 VS 6 FT
Szélesség:
300 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
110 mm
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
tűzihorganyzott
Létrafok rögzítése:
vakszegecselt
Oldalperforáció:
Igen
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
28300 mm2
Súly:
4.23 kg/m
Függőleges kábellétra:
Nem
Lehetséges támasztávolság:
2-5 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
3100 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
2000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
1400 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:
650 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:
500 N/m