Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábellétra 110x400mm 90 fokos idom tűzihorg 6217745 - 6217745

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábellétra magassága - 110 mm

  • Kábellétra szélessége - 400 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196157754

Sonepar cikkszám

6217745

Gyártói cikkszám

6217745

Gyártói típuskód

LBI 90 114 VS FT

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábellétra magassága:

110 mm

Kábellétra szélessége:

400 mm

Anyag:

acél

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalperforáció:

Nem

Belső sugár:

490 mm

Zsanéros:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 60x200mm/3m tűzihorg.