OBO - Horg kábellétra 110x400mm csuklós sarokelem tűzihorg 6218954 - 6218954
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 400 mm
Anyag - acél
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196160631
Sonepar cikkszám
6218954
Gyártói cikkszám
6218954
Gyártói típuskód
LGBV 114 VS FT
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
400 mm
Anyag:
acél
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalperforáció:
Nem
Belső sugár:
580 mm
Zsanéros:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra függőleges fali kar ; Horg kábellétra 110x400mm csuklós sarokelem tűzihorg