Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábellétra 160x500mm nagyfesztávú 6227155 - 6227155

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Oldalperforáció - Igen

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 160 mm

  • Szélesség - 500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196169573

Sonepar cikkszám

6227155

Gyártói cikkszám

6227155

Gyártói típuskód

WKLG 1650 FT

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Oldalperforáció:

Igen

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

160 mm

Szélesség:

500 mm

Hosszúság:

6000 mm

Hasznos keresztmetszet:

71700 mm2

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Létra középtávolság:

300 mm

Függőleges kábellétra:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Súly:

8.67 kg/m

Lehetséges támasztávolság:

3-8 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

3000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

2500 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:

2000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:

1600 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:

1300 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 8,0 m-es támasztávolsággal:

1000 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 160x500mm nagyfesztávú