OBO - Horg kábellétra 45x300x3000mm szalaghorganyzott 6200543 - 6200543
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 300 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 45 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195063582
Sonepar cikkszám
6200543
Gyártói cikkszám
6200543
Gyártói típuskód
SLG 430 NS 3 FS
Szélesség:
300 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
45 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
szalaghorganyzott
Létrafok rögzítése:
vakszegecselt
Oldalperforáció:
Igen
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
10300 mm2
Súly:
2.96 kg/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
2750 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
2000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
1000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:
550 N/m