OBO - Horg kábellétra 45x400mm állítható idom tűzihorg 6205143 - 6205143
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Kábellétra magassága - 45 mm
Kábellétra szélessége - 400 mm
Anyag - acél
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196132614
Sonepar cikkszám
6205143
Gyártói cikkszám
6205143
Gyártói típuskód
LGBV 440 NS FT
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
45 mm
Kábellétra szélessége:
400 mm
Anyag:
acél
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalperforáció:
Nem
Belső sugár:
580 mm
Zsanéros:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Kivitel:
összekötővel
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra függőleges fali kar ; Horg kábellétra 45x400mm állítható idom tűzihorg