Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábellétra 45x600mm 90°-os ív idom 6203078 - 6203078

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábellétra magassága - 45 mm

  • Kábellétra szélessége - 600 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196126613

Sonepar cikkszám

6203078

Gyártói cikkszám

6203078

Gyártói típuskód

LBI 90 460 NS FS

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábellétra magassága:

45 mm

Kábellétra szélessége:

600 mm

Anyag:

acél

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalperforáció:

Nem

Belső sugár:

490 mm

Zsanéros:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; Horg kábellétra 45x600mm 90°-os ív idom