OBO - Horg kábellétra 50x300mm/3m tűzihorg. nehéz kiv. 6010474 - 6010474
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 300 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 50 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196146178
Sonepar cikkszám
6010474
Gyártói cikkszám
6010474
Gyártói típuskód
SLM 50 C40 3 FT
Szélesség:
300 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
50 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalperforáció:
Igen
Létra középtávolság:
600 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Súly:
6 kg/m
Függőleges kábellétra:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 35x200mm (3,9mm)