Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábellétra 60mm sarokkötés 6043038 - 6043038

MásolásMásolás
OBO - Horg kábellétra 60mm sarokkötés 6043038

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - sarokösszekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196050116

Sonepar cikkszám

6043038

Gyártói cikkszám

6043038

Gyártói típuskód

WKV 35 FS

Kivitel:

sarokösszekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Anyag:

acél

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Hosszúság:

145 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:

35-35 mm

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Műa csatorna 110x60mm külső sarokidom szürke