OBO - Horg kábellétra 60mm sarokkötés 6067115 - 6067115
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - sarokösszekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Felület - szalaghorganyzott
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196065530
Sonepar cikkszám
6067115
Gyártói cikkszám
6067115
Gyártói típuskód
RWVL 60 FS
Kivitel:
sarokösszekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Anyag:
acél
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
200-200 mm
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Hosszúság:
200 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:
60-60 mm
RAL-szám:
0