Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábellétra 60x200mm 90°idom LBI 90 620 VS FT 6211321 - 6211321

MásolásMásolás
OBO - Horg kábellétra  60x200mm 90°idom LBI 90 620 VS FT 6211321

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábellétra magassága - 60 mm

  • Kábellétra szélessége - 200 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196144075

Sonepar cikkszám

6211321

Gyártói cikkszám

6211321

Gyártói típuskód

LBI 90 620 VS FT

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábellétra magassága:

60 mm

Kábellétra szélessége:

200 mm

Anyag:

acél

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalperforáció:

Nem

Belső sugár:

490 mm

Zsanéros:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; Horg kábellétra 60x200mm 90°idom LBI 90 620 VS FT