Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábellétra 60x200x6000mm tűzihorganyzott 6208650 - 6208650

MásolásMásolás
OBO - Horg kábellétra  60x200x6000mm tűzihorganyzott 6208650

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 200 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195064329

Sonepar cikkszám

6208650

Gyártói cikkszám

6208650

Gyártói típuskód

LG 620 VS 6 FT

Szélesség:

200 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Felület:

tűzihorganyzott

Létrafok rögzítése:

vakszegecselt

Oldalperforáció:

Igen

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

9800 mm2

Súly:

2.85 kg/m

Függőleges kábellétra:

Igen

Lehetséges támasztávolság:

1.5-4 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

3100 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

2250 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1500 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

1100 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

450 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 60x200x6000mm tűzihorganyzott