OBO - Horg kábellétra 60x400mm 90°-os belső ív idom th 6211143 - 6211143
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 400 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196143474
Sonepar cikkszám
6211143
Gyártói cikkszám
6211143
Gyártói típuskód
LBI 90 640 NS FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
400 mm
Anyag:
acél
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalperforáció:
Nem
Belső sugár:
490 mm
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 80x170 mm tetővel fehér