OBO - Horg kábellétra 60x400mm csuklós sarokelem FS SN140663 - 6225454
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - emelkedő/csökkenő
Szög - állítható
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 400 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN140663
Gyártói cikkszám
6225454
Gyártói típuskód
LGBE 640 FS
Irányváltozás:
emelkedő/csökkenő
Szög:
állítható
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
400 mm
Anyag:
acél
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Íves kivitel:
körív
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalperforáció:
Nem
Zsanéros:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Horg kábellétra 60x400mm csuklós sarokelem FS