OBO - Horg kábellétra 60x400mm T -idom SN140660 - 6225214
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábellétra szélessége - 400 mm
Kábellétra magassága - 60 mm
Anyag - acél
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Belső sugár - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN140660
Gyártói cikkszám
6225214
Gyártói típuskód
LT 640 R3 FS
Kábellétra szélessége:
400 mm
Kábellétra magassága:
60 mm
Anyag:
acél
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Belső sugár:
300 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Felület:
szalaghorganyzott
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Horg kábellétra 60x400mm T -idom