Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábellétra 60x500mm 90°-os belső ív idom th SN066389 - 7401968

MásolásMásolás
OBO - Horg kábellétra  60x500mm 90°-os belső ív idom th SN066389

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 2400 mm

  • Oldalfal/fenéklemez anyaga - acél

  • Oldalfal/alapkád felülete - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195093831

Sonepar cikkszám

SN066389

Gyártói cikkszám

7401968

Gyártói típuskód

OKA2 TW 120

Hosszúság:

2400 mm

Oldalfal/fenéklemez anyaga:

acél

Oldalfal/alapkád felülete:

egyéb

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Válaszfal szalaghorganyzott