Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábellétra 60x500x3000mm 6208515 - 6208515

MásolásMásolás
OBO - Horg kábellétra  60x500x3000mm 6208515

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Oldalperforáció - Igen

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Létrafok rögzítése - vakszegecselt

  • Magasság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195064008

Sonepar cikkszám

6208515

Gyártói cikkszám

6208515

Gyártói típuskód

LG 650 NS 3 FS

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Oldalperforáció:

Igen

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Létrafok rögzítése:

vakszegecselt

Magasság:

60 mm

Szélesség:

500 mm

Hosszúság:

3000 mm

Hasznos keresztmetszet:

24800 mm2

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Létra középtávolság:

300 mm

Függőleges kábellétra:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Súly:

3.02 kg/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

3100 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

2000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1500 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

1000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

400 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 60x500x3000mm