OBO - Horg kábellétra 60x500x6000mm 6208636 - 6208636
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 500 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 6000 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195064305
Sonepar cikkszám
6208636
Gyártói cikkszám
6208636
Gyártói típuskód
LG 650 VS 6 FS
Szélesség:
500 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
szalaghorganyzott
Létrafok rögzítése:
vakszegecselt
Oldalperforáció:
Igen
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
24800 mm2
Súly:
3.32 kg/m
Függőleges kábellétra:
Igen
Lehetséges támasztávolság:
1.5-4 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
3100 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
2250 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
1500 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
1100 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:
450 N/m