Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábellétra 60x600x6000mm 6208639 - 6208639

MásolásMásolás
OBO - Horg kábellétra  60x600x6000mm 6208639

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 600 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195064312

Sonepar cikkszám

6208639

Gyártói cikkszám

6208639

Gyártói típuskód

LG 660 VS 6 FS

Szélesség:

600 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Felület:

szalaghorganyzott

Létrafok rögzítése:

vakszegecselt

Oldalperforáció:

Igen

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

29800 mm2

Súly:

3.54 kg/m

Függőleges kábellétra:

Igen

Lehetséges támasztávolság:

1.5-4 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

3100 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

2250 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1500 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

1100 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

450 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 60x600x6000mm